Verlengstuk, 1/4 inch flexibel, totale lengte: 150mm

Artikelnummer: 632549 150
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
2.964 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

totale lengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Aandrijfvierkant: 1/4

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

totale lengte 150 mm
Aandrijfvierkant 1/4 inch
Producttype Verlengstuk

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 632549 150
EAN/GTIN 4062406249564
Nummer fabrikant 632549 150
Fabrikant Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

De materiaalkeuze en het speciale smeedproces garanderen optimale buitenvierkanten volgens DIN3120 A 6,3 met verende kogel, binnenvierkanten volgens DIN 3120.

Toepassing:

Alleen voor rechtsom aanhalen tot 5 Nm.

Materiaal:

Onderdelen van chroom-vanadiumstaal.

T.b.v.:

Handbediende doppen.