Verlengstuk, 1/4 inch 254 mm

Artikelnummer: 632400 254
op aanvraag
Op voorraad
88 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

totale lengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Aandrijfvierkant: 1/4

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

totale lengte 254 mm
Aandrijfvierkant 1/4 inch
Producttype Verlengstuk

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 632400 254
EAN/GTIN 4018754103768
Nummer fabrikant 11010010

Omschrijving

Uitvoering:

De materiaalkeuze en het speciale smeedproces garanderen optimale buitenvierkanten volgens DIN 3120 A 6,3 met verende kogel, binnenvierkanten volgens DIN 3120.
Door verzonken binnenvierkanten, aangezette buitenvierkanten en vier inklikgroeven kunnen de aandrijf- en verbindingsdelen ‘blind’ aaneengekoppeld worden.

Norm:

DIN 3123-B 6,3

Materiaal:

Chrome-Alloy-Steel, verchroomd.

T.b.v.:

Handbediende doppen.