Precisieratel omschakelbaar, 1/4 inch, met draaigreep en uitwerper

Artikelnummer: 632395
op aanvraag
Op voorraad
137 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
  • Aandrijfvierkant: 1/4

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Aandrijfvierkant 1/4 inch
    totale lengte 120 mm
    Aantal tanden 60
    Werkhoek 0 graden - 6 graden
    Materiaal Chroom-vanadiumstaal
    Oppervlak verchroomd
    Producttype Ratel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 632395
    EAN/GTIN 3148518525961
    Nummer fabrikant R.360

    Omschrijving

    Uitvoering:

    De materiaalkeuze en het speciale smeedproces garanderen een optimale werking en lange levensduur.
    Met uitwerper en omschakelschijf voor rechtsom en linksom draaien.
    bij traditioneel gebruik werkhoek 6°, bij gebruik van de draaigreep werkhoek 0°.

    Norm:

    Buitenvierkanten volgens DIN 3120-A 6,3 met verende kogel, binnenvierkanten volgens DIN 3120.

    Materiaal:

    Chroom-vanadiumstaal, verchroomd.

    T.b.v.:

    handbediende doppen.