Precisieratel omschakelbaar, 1/4 inch 1/4

Artikelnummer: 632389 1/4
op aanvraag
Op voorraad
105 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Aandrijfvierkant: 1/4

Offertes

Set met prijsvoordeel

Productdetails

Technische gegevens

Aandrijfvierkant 1/4 inch
Norm DIN 3120
totale lengte 116 mm
Aantal tanden 90
Werkhoek 4 graden
Materiaal Chroom-vanadiumstaal
Oppervlak verchroomd
Producttype Ratel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 632389 1/4
EAN/GTIN 4000896226917
Nummer fabrikant 863HP

Omschrijving

Uitvoering:

De materiaalkeuze en het speciale smeedproces garanderen een optimale werking en lange levensduur.
Met omschakelpal voor rechtsom en linksom draaien, werkhoek 4°.

Norm:

Buitenvierkanten volgens DIN 3120-A 6,3 met verende kogel, binnenvierkanten volgens DIN 3120.

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, verchroomd.

T.b.v.:

Handbediende doppen.