Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik op de links of neem contact met onsop.

Precisieratel omschakelbaar, 1/4 inch 1/4

Artikelnummer: 632385 1/4
  • Aandrijfvierkant: 1/4

Productdetails

Technische gegevens

Aandrijfvierkant 1/4 inch
totale lengte 119 mm
Aantal tanden 72
Werkhoek 5 graden
Oppervlak verchroomd
Producttype Ratel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 632385 1/4
Nummer fabrikant 863-1

Omschrijving

Uitvoering:

de materiaalkeuze en het speciale smeedproces garanderen een optimale werking en lange levensduur.
Met omschakelpal voor rechtsom en linksom draaien.

Norm:

buitenvierkanten volgens DIN 3120-A 6,3 met verende kogel, binnenvierkanten volgens DIN 3120.

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, verchroomd.

T.b.v.:

handbediende doppen.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.