Trapmodule aluminium geribbeld 15 treden

Artikelnummer: 632315
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Producttype Trap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 632315
EAN/GTIN 4031405948808
Nummer fabrikant 632315

Omschrijving

Omschrijving:

  • Een trappenmodule bestaat uit een trap met een tweezijdige leuning, een platform, een reling aan de voorzijde en een veiligheidsdeur
  • Uitvoeringen met trappen en plateaus zijn standaard leverbaar in aluminiumgroeven (R 9), optioneel ook in stalen roosters (R 12), aluminium roosters (R 13), stalen geperforeerde plaat (R 13) of aluminium geperforeerde plaat (R 13)
  • Kanteling: 45°
  • Stapbreedte: 800 mm
  • Stapdiepte: 225 mm
  • Stijve dubbelzijdige leuningen en relingen met voet- en kniestrips (hoogte: 1.100 mm)
  • Stationaire montage door middel van een voethoek
  • Maximale belasting: 1,5 kN/m2, trapsgewijze belasting 150 kg, totale belasting 300 kg
  • Opmerking: Geef bij het bestellen de exacte in de fabriek vereiste hoogte op (bovenrand van platform). De trapmodules worden precies naar behoefte geleverd. Tussenafmetingen worden geleverd tegen de prijs van de volgende hogere trappen, andere trappen op aanvraag

Kenmerk:

  • Overhead: 3680 mm
  • Buitenbreedte: 950 mm
  • Type constructie: 45°
  • Vloeren: Aluminium gegroefd
  • Materiaal: Aluminium
  • Max. Belastbaarheid: 150 kg
  • Installatie vereist: Te monteren met een gereedschap
  • Kanteling: 45 °
  • Verticale hoogte: 3120 mm
  • Aantal stappen/sporten: 15 trappen
  • Diepte opstaptrede/opstaphoogte: 225 mm
  • Stapbreedte: 800 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen