Insteekbare railing voor platformlengte 1860 mm

Artikelnummer: 632234
op aanvraag
Onbekend
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
Producttype Leuning

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 632234
EAN/GTIN 4031405948655
Nummer fabrikant 632234
L-nummer L90110 962

Omschrijving

Omschrijving:

  • Bevestiging op de reling door middel van holtes op de reling en snelle ontgrendeling. Eenvoudig en zonder gereedschap

Kenmerk:

  • Relingen: Pluggable
  • Hoogte reling: 1100 mm
  • Totale breedte: 50 mm
  • Lengte van steiger: 1850 mm
  • Materiaal: Aluminium
  • Installatie vereist: Te monteren met een gereedschap
  • Platformlengte: 1860 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen