Platform aluminium geribd Platform lengte 3060 mm

Artikelnummer: 632103
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
    Producttype Accessoires voor ladders

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 632103
    EAN/GTIN 4031405948693
    Nummer fabrikant 632103

    Omschrijving

    Beschreibung:

    • Plattform Aluminium geriffelt

    Merkmal:

    • Belag: Aluminium geriffelt
    • Material: Aluminium
    • Montage notwendig: Mit Werkzeug zu montieren
    • Plattformbreite: 850 mm
    • Plattformhöhe: 118 mm
    • Plattformlänge: 3060 mm

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen