Spantang

Artikelnummer: 63206066008
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
    Producttype Spantang

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 63206066008
    EAN/GTIN 4014586177519
    Nummer fabrikant 63206066008
    L-nummer L00010 88

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Spantang
    • voor tangen en slingertangen en adapter voor draadgaten
    • M5 (DIN 352, DIN 371), M6 (DIN 352), M7 (DIN 352), M8 (DIN 352, DIN 357, DIN 376)

    Kenmerk:

    • Ø 6 mm
    • vierkant 4,9 mm
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen