{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Aandrijfvierkant | 1/4 inch | |
Norm | DIN 3122; DIN 3120 | |
totale lengte | 117 mm | |
Aantal tanden | 22 | |
Werkhoek | 16,4 graden | |
Materiaal | Chrome-Alloy-Steel | |
Oppervlak | verchroomd | |
Producttype | Ratel | |
USP1 | omschakelbaar | |
USP2 | Werkhoek 16,4°, lengte 117 mm |
Artikelnummer | 632000 1/4 | |
EAN/GTIN | 4018754177738 | |
Nummer fabrikant | 11111010 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Ratel omschakelbaar, 1/4 inch, Type: 1/4
op aanvraag
Op voorraad
483 stuks direct leverbaar
€ 60,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
813 stuks direct leverbaar
€ 49,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aandrijfvierkant | 1/4 inch | 1/4 inch |
Werkhoek | 16,4 graden | 5 graden |
totale lengte | 117 mm | 116 mm |
Oppervlak | verchroomd | verchroomd |
Materiaal | Chrome-Alloy-Steel | Chroom-vanadiumstaal |
Aantal tanden | 22 | 72 |
Producttype | Ratel | Ratel |