5 reciprozaagbladen ″heavy wood + metal″ 150 x 1,25 mm

Artikelnummer: 631984000
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
Producttype Reciprozaagblad

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 631984000
EAN/GTIN 4007430122919
Nummer fabrikant 631984000

Omschrijving

Omschrijving:

  • Snel, stabiel, voor zware werkzaamheden, reciprozaagbladen > 1,0 mm dikte

Kenmerk:

  • Ontwerp: Taps toelopend / gefreesd
  • Dikte: 1.25 mm
  • Voldoet aan Bosch Type: S 611VF
  • Totale lengte: 150 mm
  • Materiaalontwerp: BIM
  • Materiaalgeschiktheid: Hout 10-100 mm / hout met spijkers / kunststof / raamkozijnen / speciaal voor dompelsnedes
  • Productbeschrijving: Snel, stabiel, voor zwaar werk, sabelzaagbladen > 1.0 mm dikte
  • Verkoopeenheid: 5
  • -tands steek: 3.2-5.1 mm/ 5-8 TPI

Downloads en documenten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen