5 reciprozaagbladen ″flexible wood + metal″ 200 x 0,9 mm

Artikelnummer: 631932000
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
Producttype Reciprozaagblad

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 631932000
EAN/GTIN 4007430122940
Nummer fabrikant 631932000
L-nummer L01750 1729

Omschrijving

Omschrijving:

  • Breukbestendig, flexibel, reciprozaagbladen < 1,0 mm dikte

Kenmerk:

  • Ontwerp: Taps toelopend / gefreesd
  • Dikte: 0.9 mm
  • Voldoet aan Bosch Type: S 1022 HF
  • Totale lengte: 200 mm
  • Materiaalontwerp: BIM
  • Geschikte materialen: Hout / hout met nagels / metalen inzetstukken Ø 5-150 mm / pallets / platen / buizen / profielen 3-12 mm / kunststof 3-150 mm
  • Productbeschrijving: Onbreekbare, flexibele sabelzaagbladen < 1.0 mm dikte
  • Verkoopeenheid: Steek van 5
  • tanden: 2.5 mm/ 10 TPI

Downloads en documenten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen