Reciprozaagblad ″expert brick″ 305 x 1,5 mm

Artikelnummer: 631917000
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
    Producttype Reciprozaagblad

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 631917000
    EAN/GTIN 4007430168290
    Nummer fabrikant 631917000
    L-nummer L01750 1135

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Losse opgelaste hardmetalen tanden voor een uitstekende levensduur
    • Speciaal voor gebruik in metselwerk, baksteen, cellenbeton en cementplaten

    Kenmerk:

    • Dikte: 1.5 mm
    • Voldoet aan Bosch Type: S 1243 HM
    • Totale lengte: 305 mm
    • Materiaalontwerp: HM
    • Materiaalgeschiktheid: Metselwerk / baksteen / belucht beton / cement composiet panelen / voor materiaaldikten < 215 mm
    • Verkoopeenheid: Steek van 1
    • tand: 12.7 mm/ 2 TPI