2 reciprozaagbladen ″universal metal″ 150 x 0,9 mm

Artikelnummer: 631911000
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
Producttype Reciprozaagblad

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 631911000
EAN/GTIN 4007430083180
Nummer fabrikant 631911000

Omschrijving

Omschrijving:

  • Universeel en snel in dik en dun materiaal

Kenmerk:

  • Ontwerp: Taps toelopend / gefreesd
  • Dikte: 0.9 mm
  • Voldoet aan Bosch Type: S 123 XF
  • Totale lengte: 150 mm
  • Materiaalontwerp: BIM
  • Materiaalgeschiktheid: Platen 1-8 mm / profielen Ø 5-100 mm
  • Productbeschrijving: Universeel en snel in dik en dun materiaal
  • Verkoopeenheid: 2
  • tanden pitch: Progressief

Downloads en documenten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen