Attica opstapje Verzinkt staal Speciale lengte

Artikelnummer: 63185
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
    Producttype Overklimtrap

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 63185
    EAN/GTIN 4031405631854
    Nummer fabrikant 063185

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Met raster
    • Doorgangsbreedte 536 mm, speciale breedtes op aanvraag
    • Aanbeveling voor het voltooien van de afdaling: Verstelbare muurbeugels of voetplaten
    • Neerlaatladder: Lengte 1.220 mm, ter plaatse op lengte gesneden
    • Langere levertijden vanwege ordergerelateerde productie

    Kenmerk:

    • Doorvoerbreedte: 536 mm
    • Ingang/uitgang: Zolderdak
    • Lengte: 1600 mm
    • Geleiderlengte: 1220 mm
    • Kabellengte incl. Spar afsluiten: 2213 mm
    • Lengte wissen: 1480 mm
    • Materiaal: Verzinkt staal
    • Installatie vereist: Te monteren met een gereedschap
    • Antislipklasse: R10