SDS-plus Pro 4-hamerboor SDS-plus Pro4 (2C) / 7 x 50/110 mm

Artikelnummer: 631829000
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
Producttype Steenboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 631829000
EAN/GTIN 4007430075505
Nummer fabrikant 631829000

Omschrijving

Omschrijving:

  • Maximale boorsnelheid door reductie van de wrijving en verbeterde slagoverdracht door speciale snijgeometrie op de beitelvormige boorpunt.
  • Stabiele en duurzame centreerpunt voor nauwkeurig aanboren.
  • Power Breakers veroorzaken microscheuren in het materiaal voor merkbaar sneller boren
  • Vergrote wapeningsfasen verminderen de waarschijnlijkheid van het vasthaken tijdens het raken van de wapening
  • Grote 2-spiraals wentelgeometrie met kernversteviging voor snel transport van het boormeel en maximale breukbestendigheid
  • Voor de toepassing in beton, metselwerk, natuursteen, graniet

Kenmerk:

  • Werklengte: 50 mm
  • diameter: 7 mm
  • Totale lengte: 110 mm
  • Verkoopeenheid: 1

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.