2 reciprozaagbladen ″expert cast iron″ 225 x 1,25 mm

Artikelnummer: 631818000
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
    Producttype Reciprozaagblad

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 631818000
    EAN/GTIN 4007430123022
    Nummer fabrikant 631818000

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Optimale standtijd door hardmetalen coating (korrel 30)
    • Speciaal voor gebruik bij pijpen van gietstaal, steen, glasvezelversterkte kunststoffen en epoxy

    Kenmerk:

    • Versie: HM-gecoat / graan 30
    • Dikte: 1.25 mm
    • Komt overeen met Bosch Type: S 1130 riff
    • Totale lengte: 225 mm
    • Materiaalontwerp: HM
    • Materiaalgeschiktheid: Gegoten stalen buizen Ø max. 6″ / baksteen / plastics (GRP)
    • verkoopeenheid: 2

    Downloads en documenten

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen