2 reciprozaagbladen ″expert inox″ 115 x 1,25 mm

Artikelnummer: 631817000
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
Producttype Reciprozaagblad

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 631817000
EAN/GTIN 4007430123039
Nummer fabrikant 631817000

Omschrijving

Omschrijving:

  • Uitstekende levensduur en robuustheid door tandlijst van hardmetaal
  • Ideaal voor snedes in roestvast staal door de zeer fijn geslepen tanden van hardmetaal

Kenmerk:

  • Versie: HM getande stang / massa
  • Dikte: 1.25 mm
  • Voldoet aan Bosch Type: S 522 EHM
  • Totale lengte: 115 mm
  • Materiaalontwerp: HM
  • Materiaalgeschiktheid: Roestvrijstalen platen (Inox) 2-4 mm / roestvrijstalen profielen 2-50 mm / kunststoffen (GRP)
  • Verkoopeenheid: 2
  • Tandafstand: 1.4 mm/ 18 TPI

Downloads en documenten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen