{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Torx®-profiel | TX30 | |
Aandrijfvierkant | 1/4 inch | |
Profielmaat A | 5,5 mm | |
⌀ aandrijfzijde | 12 mm | |
Lengte | 25 mm | |
Bitsoort | Schroevendraaier voor TORX®-schroeven | |
Uitvoering | kort | |
Materiaal | Chroom-vanadiumstaal | |
Oppervlak | verchroomd | |
Producttype | Dop |
Artikelnummer | 631813 TX30 | |
EAN/GTIN | 4062406235314 | |
Nummer fabrikant | 631813 TX30 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Bitdop, 1/4 inch voor Torx® kort, Torx®-profiel: TX30
op aanvraag
Op voorraad
2.193 stuks direct leverbaar
€ 6,70
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
380 stuks direct leverbaar
€ 7,95
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
⌀ aandrijfzijde | 12 mm | 12,5 mm |
Bitsoort | Schroevendraaier voor TORX®-schroeven | Schroevendraaier voor TORX®-schroeven |
Aandrijfvierkant | 1/4 inch | 1/4 inch |
Lengte | 25 mm | 36 mm |
Torx®-profiel | TX30 | TX30 |
Profielmaat A | 5,5 mm | 5,5 mm |
Producttype | Dop | Dop |