{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Torx®-profiel | TX9 | |
Aandrijfvierkant | 1/4 inch | |
Profielmaat A | 2,5 mm | |
⌀ aandrijfzijde | 11 mm | |
Lengte | 25 mm | |
Bitsoort | Schroevendraaier voor TORX®-schroeven | |
Producttype | Dop |
Artikelnummer | 631805 TX9 | |
EAN/GTIN | 4045197559845 | |
Nummer fabrikant | 631805 TX9 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Bitdop, 1/4 inch voor Torx® kort, Torx®-profiel: TX9
op aanvraag
Op voorraad
561 stuks direct leverbaar
6,35 €
€ 1,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
159 stuks direct leverbaar
€ 7,95
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
⌀ aandrijfzijde | 11 mm | 12,5 mm |
Bitsoort | Schroevendraaier voor TORX®-schroeven | Schroevendraaier voor TORX®-schroeven |
Aandrijfvierkant | 1/4 inch | 1/4 inch |
Lengte | 25 mm | 36 mm |
Torx®-profiel | TX9 | TX9 |
Profielmaat A | 2,5 mm | 2,5 mm |
Producttype | Dop | Dop |