{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Zeskant | 4 mm | |
Aandrijfvierkant | 1/4 inch | |
⌀ aandrijfzijde | 12,5 mm | |
Lengte | 100 mm | |
Bitsoort | Schroevendraaier voor binnenzeskantbouten | |
Materiaal | Chroom-vanadiumstaal | |
met kogelkop | ja | |
Producttype | Dop |
Artikelnummer | 631739 4 | |
EAN/GTIN | 4062406265229 | |
Nummer fabrikant | 631739 4 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Bitdop voor binnenzeskantbouten, 1/4 inch, met kogelkop lang, Zeskant: 4mm
op aanvraag
Op voorraad
256 stuks direct leverbaar
€ 10,30
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
733 stuks direct leverbaar
€ 8,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
⌀ aandrijfzijde | 12,5 mm | 12 mm |
Aandrijfvierkant | 1/4 inch | 1/4 inch |
Lengte | 100 mm | 100 mm |
met kogelkop | ja | ja |
Zeskant | 4 mm | 4 mm |
Materiaal | Chroom-vanadiumstaal | Chroom-vanadiumstaal |
Producttype | Dop | Dop |