Bitdop voor binnenzeskantbouten, met TiN-coating, 1/4 inch kort 8 mm

Artikelnummer: 631733 8
op aanvraag
Op voorraad
22 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Zeskant (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Aandrijfvierkant: 1/4

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Zeskant 8 mm
    Aandrijfvierkant 1/4 inch
    ⌀ aandrijfzijde 12 mm
    Lengte 28 mm
    Bitsoort Sleutel voor binnenzeskantbouten
    Producttype Dop

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 631733 8
    EAN/GTIN 4000896036936
    Nummer fabrikant 8501-8

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Gesmeed van hoogwaardig staal, binnenzijde aangeschuind voor snel aangrijpen van de schroefkop.
    TiN-gecoate stelen voor extreem hoge hecht- en slijtvastheid. Met geoptimaliseerde corrosiebescherming.

    Toepassing:

    Optimaal geschikt bij continue belastingen, zoals bij seriematig schroeven.

    Norm:

    DIN 7422

    Materiaal:

    Chroom-vanadiumstaal, TiN-coating.