Bitdop voor binnenzeskantbouten, met TiN-coating, 1/4 inch kort 2,5 mm

Artikelnummer: 631733 2,5
op aanvraag
Op voorraad
18 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Aandrijfvierkant: 1/4

Productdetails

Technische gegevens

Zeskant 2,5 mm
Aandrijfvierkant 1/4 inch
⌀ aandrijfzijde 12 mm
Lengte 28 mm
Bitsoort Sleutel voor binnenzeskantbouten
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 631733 2,5
EAN/GTIN 4000896036837
Nummer fabrikant 8501-2.5

Omschrijving

Uitvoering:

Gesmeed van hoogwaardig staal, binnenzijde aangeschuind voor snel aangrijpen van de schroefkop.
TiN-gecoate stelen voor extreem hoge hecht- en slijtvastheid. Met geoptimaliseerde corrosiebescherming.

Toepassing:

Optimaal geschikt bij continue belastingen, zoals bij seriematig schroeven.

Norm:

DIN 7422

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, TiN-coating.
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
    Zeskant (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen