Bitdop voor binnenzeskantbouten 1/4 inch, kort inch-uitvoering 1/4 inch

Artikelnummer: 631722 1/4
Korting
4,81 €
Prijs geldig tot 29 sep. 2024
op aanvraag
Op voorraad
1.915 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Zeskant (inch) Prijs per stuk incl. BTW
  • Aandrijfvierkant: 1/4

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Zeskant 1/4 inch
Aandrijfvierkant 1/4 inch
⌀ aandrijfzijde 12 mm
Lengte 36 mm
Bitsoort Sleutel voor binnenzeskantbouten
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 631722 1/4
EAN/GTIN 4062406311162
Nummer fabrikant 631722 1/4

Omschrijving

Uitvoering:

Doorn van taai materiaal met hoge hardheid, blank.
Gesmeed van hoogwaardig staal, binnenzijde aangeschuind voor snel aangrijpen van de boutkop.

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, verchroomd.