• Laatste kans! Binnenkort geen onderdeel meer van ons assortiment.

Pozidriv-schroevendraaierdop, 1/4 inch, Kruiskopmaat: 1

Artikelnummer: 631630 1
Korting
4,41 €
Prijs per 1 Stuk
Prijs geldig tot 23 mrt. 2025
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
742 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Kruiskopmaat Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Aandrijfvierkant: 1/4

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Kruiskopmaat 1
Aandrijfvierkant 1/4 inch
voor schroef-⌀ 2,1 mm - 3 mm
⌀ aandrijfzijde 11 mm
Lengte 25 mm
Bitsoort Pozidriv-schroevendraaier
Materiaal Chroom-vanadiumstaal
Oppervlak verchroomd
Producttype Dop

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 631630 1
EAN/GTIN 4045197772909
Nummer fabrikant 631630 1
Fabrikant Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Gesmeed van hoogwaardig staal, binnenzijde aangeschuind voor snel aangrijpen van de schroefkop.

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, verchroomd.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen