{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Kruiskopmaat | 3 | |
Aandrijfvierkant | 1/4 inch | |
voor schroef-⌀ | 5,3 mm - 7,2 mm | |
⌀ aandrijfzijde | 11 mm | |
Lengte | 25 mm | |
Bitsoort | Schroevendraaier voor Phillips | |
Materiaal | Chroom-vanadiumstaal | |
Oppervlak | verchroomd | |
Producttype | Dop |
Artikelnummer | 631625 3 | |
EAN/GTIN | 4045197559777 | |
Nummer fabrikant | 631625 3 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||
---|---|---|---|---|---|
Schroevendraaierdop voor Phillips, 1/4 inch, Kruiskopmaat: 3
op aanvraag
Op voorraad
1.878 stuks direct leverbaar
5,25 €
€ 1,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
730 stuks direct leverbaar
5,25 €
€ 1,35
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
162 stuks direct leverbaar
€ 7,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
422 stuks direct leverbaar
€ 5,55
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
727 stuks direct leverbaar
€ 5,55
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
⌀ aandrijfzijde | 11 mm | 11 mm | 12,5 mm | 12 mm | 12 mm |
Bitsoort | Schroevendraaier voor Phillips | Pozidriv-schroevendraaier | Schroevendraaier voor Phillips | Pozidriv-schroevendraaier | Sleufschroevendraaier |
Aandrijfvierkant | 1/4 inch | 1/4 inch | 1/4 inch | 1/4 inch | 1/4 inch |
voor schroef-⌀ | 5,3 mm - 7,2 mm | 5,3 mm - 7,2 mm | 5,3 mm - 7,2 mm | 5,3 mm - 7,2 mm | 5,3 mm - 7,2 mm |
Lengte | 25 mm | 25 mm | 36 mm | 25 mm | 25 mm |
Oppervlak | verchroomd | verchroomd | mat verchroomd | verchroomd | verchroomd |
Materiaal | Chroom-vanadiumstaal | Chroom-vanadiumstaal | Chroom-vanadiumstaal | Chroom-vanadiumstaal | Chroom-vanadiumstaal |