Dop, 1/4 inch voor Torx® E7

Artikelnummer: 631515 E7
op aanvraag
Op voorraad
1.288 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Torx®-profiel Prijs per stuk incl. BTW
  • Aandrijfvierkant: 1/4

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Torx®-profiel E7
    Aandrijfvierkant 1/4 inch
    Profielmaat A 6,2 mm
    ⌀ uitgangzijde 8,3 mm
    Lengte 25 mm
    Bitsoort Dopsleutel voor TORX®-schroeven
    Producttype Dop

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 631515 E7
    EAN/GTIN 4045197493385
    Nummer fabrikant 631515 E7

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Gesmeed van hoogwaardig staal, binnenzijde aangeschuind voor snel aangrijpen van de schroefkop.

    Materiaal:

    Chroom-vanadiumstaal, verchroomd.