5 reciprozaagbladen ″precision wood″ 240 x 1,5 mm

Artikelnummer: 631490000
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
Producttype Reciprozaagblad

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 631490000
EAN/GTIN 4007430430236
Nummer fabrikant 631490000

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voor de professionele toepassingen op de bouwplaats en in de tuin

Kenmerk:

  • Versie: Set / grond / tand-gehard
  • Dikte: 1.5 mm
  • Voldoet aan Bosch Type: S 1542 K.
  • Totale lengte: 240 mm
  • Materiaalontwerp: HCS
  • Geschiktheid van het materiaal: Hout (ook vochtig) 15-100 mm / brandhout 15-90 mm
  • Productbeschrijving: Voor professionele toepassingen op de bouwplaats en in de tuin
  • Verkoopeenheid: Steek van 5
  • tanden: 8.5 mm/ 3 TPI

Downloads en documenten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen