6-kant dop 1/4 inch, lang inch-uitvoering, Sleutelwijdte: 7/16inch

Artikelnummer: 631417 7/16
op aanvraag
Op voorraad
585 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Sleutelwijdte (inch) Prijs per stuk incl. BTW
  • Aandrijfvierkant: 1/4

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Sleutelwijdte 7/16 inch
Aandrijfvierkant 1/4 inch
⌀ uitgangzijde 15,9 mm
Lengte 50 mm
Bitsoort 6-kant dopsleutel
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 631417 7/16
EAN/GTIN 4062406310868
Nummer fabrikant 631417 7/16

Omschrijving

Uitvoering:

Gesmeed van hoogwaardig staal, binnenzijde aangeschuind voor snel aangrijpen van de boutkop.

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, verchroomd.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


6-kant dop 1/4 inch, lang inch-uitvoering, Sleutelwijdte: 7/16inch

6-kant dop 1/4 inch, lang inch-uitvoering, Sleutelwijdte: 7/16inch

op aanvraag
Op voorraad
585 stuks direct leverbaar
€ 9,75
op aanvraag
Op voorraad
507 stuks direct leverbaar
€ 4,41
op aanvraag
Op voorraad
424 stuks direct leverbaar
€ 3,15
⌀ uitgangzijde 15,9 mm 15,9 mm 15,9 mm
Bitsoort 6-kant dopsleutel 6-kant dopsleutel 6-kant dopsleutel
Aandrijfvierkant 1/4 inch 1/4 inch 1/4 inch
Lengte 50 mm 24,8 mm 24,8 mm
Sleutelwijdte 7/16 inch 7/16 inch 7/16 inch
Producttype Dop Dop Dop

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen