6-kant dop, 1/4 inch lang 5 mm

Artikelnummer: 631415 5
op aanvraag
Op voorraad
574 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Sleutelwijdte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Aandrijfvierkant: 1/4
  • Materiaal: Chroom-vanadiumstaal

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Offertes

    Set met prijsvoordeel

    Productdetails

    Technische gegevens

    Sleutelwijdte 5 mm
    Aandrijfvierkant 1/4 inch
    Norm DIN 3124
    ⌀ uitgangzijde 8,1 mm
    Lengte 50 mm
    Bitsoort 6-kant dopsleutel
    Materiaal Chroom-vanadiumstaal
    Oppervlak verchroomd
    met AS-Drive-profiel nee
    Producttype Dop

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 631415 5
    EAN/GTIN 4045197492951
    Nummer fabrikant 631415 5

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Gesmeed van hoogwaardig staal, binnenzijde aangeschuind voor snel aangrijpen van de schroefkop.
    Binnen vierkant met boring volgens DIN 3120-D 6,3.

    Norm:

    DIN 3124-L

    Materiaal:

    Chroom-vanadiumstaal, verchroomd.

    Tip:

    HOLEX Doppen voor binnenzeskantbouten, lang ook in inchmaten verkrijgbaar in onze eShop (nr. 631417).

    Downloads en documenten

    Vergelijk met soortgelijke producten

    Dit artikel


    Aanbevelingen


    6-kant dop, 1/4 inch lang 5 mm

    6-kant dop, 1/4 inch lang 5 mm

    op aanvraag
    Op voorraad
    574 stuks direct leverbaar
    € 8,55
    op aanvraag
    Op voorraad
    1.556 stuks direct leverbaar
    € 2,36
    op aanvraag
    Op voorraad
    2.366 stuks direct leverbaar
    € 3,62
    ⌀ uitgangzijde 8,1 7,9 8,1
    Bitsoort 6-kant dopsleutel 6-kant dopsleutel 6-kant dopsleutel
    Aandrijfvierkant 1/4 1/4 1/4
    Lengte 50 25 25
    Sleutelwijdte 5 5 5
    Materiaal Chroom-vanadiumstaal Chroom-vanadiumstaal Chroom-vanadiumstaal
    Producttype Dop Dop Dop

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen