HSS Dura 50 kernboor met 3/4 in Weldon Chuck

Artikelnummer: 63134560076
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: HSS
  • Schacht: Weldonschaft
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
Nominale ⌀ DC 56 mm
Coating TiN
Snijmateriaal HSS
Schacht Weldonschaft
Boor-⌀ 56 mm
Snijdiepte 50 mm
Producttype Kernboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 63134560076
EAN/GTIN 4014586616278
Nummer fabrikant 63134560076
L-nummer L00010 4237

Omschrijving

Omschrijving:

  • HSS Dura 50-kernboor met 3/4 inch Weldon
  • tin-oppervlaktecoating voor een uitstekende standtijd en optimale glijeigenschappen
  • Metrische afmetingen, zaagdiepte 50 mm

Kenmerk:

  • Zaagdiepte 50 mm
  • Boor-Ø 56 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen