HSS Dura 25 kernboor met 3/4 in Weldon Chuck

Artikelnummer: 63134400075
Price per
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Snijmateriaal: HSS
  • Schacht: Weldonschaft
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
Nominale ⌀ DC 40 mm
Coating TiN
Snijmateriaal HSS
Schacht Weldonschaft
Boor-⌀ 40 mm
Snijdiepte 25 mm
Producttype Kernboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 63134400075
EAN/GTIN 4014586615059
Nummer fabrikant 63134400075
L-nummer L00010 2084
Manufacturer C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • HSS Dura 25-kernboor met 3/4 inch Weldon
  • tin-oppervlaktecoating voor een uitstekende standtijd en optimale glijeigenschappen
  • Metrische afmetingen, zaagdiepte 25 mm

Kenmerk:

  • Zaagdiepte 25 mm
  • Boor-Ø 40 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen