HSS Nova 25 kernboor met 3/4 in Weldon

Artikelnummer: 63134280051
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: HSS
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
Snijmateriaal HSS
Boor-⌀ 28 mm
Snijdiepte 25 mm
Producttype Kernboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 63134280051
EAN/GTIN 4014586613888
Nummer fabrikant 63134280051
L-nummer L00010 2280

Omschrijving

Omschrijving:

  • HSS Nova 25 kernboor met 3/4 in Weldon
  • hoge standtijd. Metrische afmetingen, zaagdiepte 25 mm

Kenmerk:

  • Zaagdiepte 25 mm
  • Boor-Ø 28 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen