HSS Nova 75 kernboor met 3/4 in Weldon

Artikelnummer: 63134240053
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: HSS
  • Schacht: Weldonschaft
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
Nominale ⌀ DC 24 mm
Snijmateriaal HSS
Schacht Weldonschaft
Boor-⌀ 24 mm
Snijdiepte 75 mm
Producttype Gatzaag

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 63134240053
EAN/GTIN 4014586613550
Nummer fabrikant 63134240053
L-nummer L00010 2261

Omschrijving

Omschrijving:

  • HSS Nova 75 kernboor met 3/4 in Weldon
  • hoge standtijd. Metrische afmetingen, zaagdiepte 75 mm

Kenmerk:

  • Zaagdiepte 75 mm
  • Boor-Ø 24 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen