HSS SPECIALE 25-core boor met 3/4 in Weldon-behuizing

Artikelnummer: 63134200301
Price per
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Snijmateriaal: HSS
  • Schacht: Weldonschaft
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
Nominale ⌀ DC 20 mm
Snijmateriaal HSS
Schacht Weldonschaft
Boor-⌀ 20 mm
Snijdiepte 25 mm
Producttype Gatzaag

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 63134200301
EAN/GTIN 4014586635132
Nummer fabrikant 63134200301
L-nummer L00010 3988
Fabrikant C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • HSS SPECIALE 25-core boor met 3/4 in Weldon
  • hoge standtijd. Voor het boren in diverse materialen, ook in één handeling:

Kenmerk:

  • Zaagdiepte 25 mm
  • Boor Ø 20 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen