HSS Nova 25 kernboor met 3/4 in Weldon

Artikelnummer: 63134180051
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Kernboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 63134180051
EAN/GTIN 4014586612546
Nummer fabrikant 63134180051
L-nummer L00010 1613

Omschrijving

Omschrijving:

  • HSS Nova 25 kernboor met 3/4 in Weldon
  • hoge standtijd. Metrische afmetingen, zaagdiepte 25 mm

Kenmerk:

  • Zaagdiepte 25 mm
  • Boor-Ø 18 mm

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.