HSS SPECIALE 25-core boor met 3/4 in Weldon-behuizing

Artikelnummer: 63134140301
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: HSS
  • Schacht: Weldonschaft
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
Nominale ⌀ DC 14 mm
Snijmateriaal HSS
Schacht Weldonschaft
Boor-⌀ 14 mm
Snijdiepte 25 mm
Producttype Gatzaag

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 63134140301
EAN/GTIN 4014586635088
Nummer fabrikant 63134140301
L-nummer L00010 4080

Omschrijving

Omschrijving:

  • HSS SPECIALE 25-core boor met 3/4 in Weldon
  • hoge standtijd. Voor het boren in diverse materialen, ook in één handeling:

Kenmerk:

  • Zaagdiepte 25 mm
  • Boor-Ø 14 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen