HSS-kernboor met QuickIN-opname.

Artikelnummer: 63133350051
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: HSS
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
Nominale ⌀ DC 35 mm
Snijmateriaal HSS
Boor-⌀ 35 mm
Snijdiepte 25 mm
Producttype Gatzaag

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 63133350051
EAN/GTIN 4014586614649
Nummer fabrikant 63133350051
L-nummer L00010 1807

Omschrijving

Omschrijving:

  • HSS Nova 25-kernboor met QuickIN
  • lange standtijd. Metrische afmetingen, zaagdiepte 25 mm

Kenmerk:

  • Zaagdiepte 25 mm
  • Boor-Ø 35 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen