HSS-kernboor met QuickIN-opname.

Artikelnummer: 63133159052
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: HSS
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
Snijmateriaal HSS
Boor-⌀ 16 mm
Snijdiepte 50 mm
Producttype Gatzaag

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 63133159052
EAN/GTIN 4014586612300
Nummer fabrikant 63133159052
L-nummer L00010 1925

Omschrijving

Omschrijving:

  • HSS Nova 50-kernboor met QuickIN
  • lange standtijd. Metrische afmetingen, zaagdiepte 50 mm

Kenmerk:

  • Zaagdiepte 50 mm
  • Boor-Ø 16 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen