HSS-kernboor met QuickIN-opname.

Artikelnummer: 63133140052
Price per
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Snijmateriaal: HSS
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
Nominale ⌀ DC 14 mm
Snijmateriaal HSS
Boor-⌀ 14 mm
Snijdiepte 50 mm
Producttype Gatzaag

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 63133140052
EAN/GTIN 4014586611938
Nummer fabrikant 63133140052
L-nummer L00010 1749
Manufacturer C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • HSS Nova 50-kernboor met QuickIN
  • lange standtijd. Metrische afmetingen, zaagdiepte 50 mm

Kenmerk:

  • Zaagdiepte 50 mm
  • Boor-Ø 14 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen