HM-gatzaag met QuickIN plus-opname

Artikelnummer: 63131019010
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Gatzaag

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 63131019010
EAN/GTIN 4014586333328
Nummer fabrikant 63131019010
L-nummer L00010 3468

Omschrijving

Omschrijving:

  • HM-gatzaag met QuickIN plus-houder
  • hard metaal uitgerust met een optimale standtijd voor efficiënt boren in metalen platen tot een materiaaldikte van 4 mm
  • Metrische afmetingen, zaagdiepte 4 mm

Kenmerk:

  • Zaagdiepte 4 mm
  • Boor-Ø 19 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen