HM-kernboor met QuickIN plus-spantang

Artikelnummer: 63130030010
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Nominale ⌀ DC 30 mm
Boor-⌀ 30 mm
Snijdiepte 20 mm
Producttype Kernboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 63130030010
EAN/GTIN 4014586331195
Nummer fabrikant 63130030010
L-nummer L00010 1517

Omschrijving

Omschrijving:

  • HM-kernboor met QuickIN plus-houder
  • maximale standtijd dankzij hardmetalen fitting. Uitstekende snijprestaties in alle gangbare metalen
  • metrische afmetingen, snijdiepte 20 mm, boren Ø staal tot 25 mm, boren Ø aluminium tot 30 mm

Kenmerk:

  • Zaagdiepte 20 mm
  • Boor-Ø 30 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen