HM Ultra 100-kernboor met Weldon 32-spantang

Artikelnummer: 63127818010
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: HM
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
Nominale ⌀ DC 85 mm
Snijmateriaal HM
Boor-⌀ 85 mm
Snijdiepte 100 mm
Producttype Kernboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 63127818010
EAN/GTIN 4014586425085
Nummer fabrikant 63127818010
L-nummer L00010 3783

Omschrijving

Omschrijving:

  • HM Ultra 100-kernboor met Weldon 32
  • hoogste standtijd en uitstekende snijprestaties. Metrische afmetingen, zaagdiepte 100 mm. Inwendige boring 8 mm

Kenmerk:

  • Zaagdiepte 100 mm
  • Boor-Ø 85 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen