HM Ultra 75-kernboor met 3/4 in Weldon-behuizing

Artikelnummer: 63127803010
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Kernboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 63127803010
EAN/GTIN 4014586353661
Nummer fabrikant 63127803010
L-nummer L00010 2079

Omschrijving

Omschrijving:

  • HM Ultra 75-kernboor met 3/4 inch Weldon
  • hoogste standtijd en uitstekende snijprestaties. Metrische afmetingen, zaagdiepte 75 mm

Kenmerk:

  • Zaagdiepte 75 mm
  • Boor-Ø 50 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen