HM-kernboor met QuickIN-opname.

Artikelnummer: 63127108018
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: HM
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
Nominale ⌀ DC 34 mm
Snijmateriaal HM
Boor-⌀ 34 mm
Snijdiepte 35 mm
Producttype Gatzaag

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 63127108018
EAN/GTIN 4014586240213
Nummer fabrikant 63127108018
L-nummer L00010 875

Omschrijving

Omschrijving:

  • HM Ultra 35-kernboor met QuickIN-houder
  • hoogste standtijd en uitstekende snijprestaties. Metrische afmetingen, zaagdiepte 35 mm

Kenmerk:

  • Zaagdiepte 35 mm
  • Boor-Ø 34 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen