• Beste klanten, van 23.12.2024 t/m 01.01.2025 worden er geen bestellingen meer verstuurd. Vanaf 02.01.2025 worden alle bestellingen weer verwerkt en verstuurd. Wij wensen u prettige feestdagen en een succesvol 2025!

HM Ultra 50-kernboor met FIJNE schroefdraad M18 x 6 P1,5

Artikelnummer: 63127051010
Price per
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Snijmateriaal: HM
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
Nominale ⌀ DC 61 mm
Snijmateriaal HM
Boor-⌀ 61 mm
Snijdiepte 50 mm
Producttype Kernboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 63127051010
EAN/GTIN 4014586223193
Nummer fabrikant 63127051010
L-nummer L00010 884
Manufacturer C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • HM Ultra 50-boor met fijne schroefdraadkern M18 x 6 P1,5
  • hoogste standtijd en uitstekende snijprestaties. Metrische afmetingen, zaagdiepte 50 mm

Kenmerk:

  • Zaagdiepte 50 mm
  • Boor-Ø 61 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen