HM Ultra 50-kernboor met FIJNE schroefdraad M18 x 6 P1,5

Artikelnummer: 63127021013
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Kernboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 63127021013
EAN/GTIN 4014586176338
Nummer fabrikant 63127021013
L-nummer L00010 130

Omschrijving

Omschrijving:

  • HM Ultra 50-boor met fijne schroefdraadkern M18 x 6 P1,5
  • hoogste standtijd en uitstekende snijprestaties. Metrische afmetingen, zaagdiepte 50 mm

Kenmerk:

  • Zaagdiepte 50 mm
  • Boor-Ø 23 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen