Scharnierdop, 6-kant, 1/4 inch 8 mm

Artikelnummer: 631270 8
op aanvraag
Op voorraad
120 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Sleutelwijdte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Aandrijfvierkant: 1/4

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Sleutelwijdte 8 mm
    Aandrijfvierkant 1/4 inch
    ⌀ uitgangzijde 11,7 mm
    Lengte 34 mm
    Bitsoort 6-kant dopsleutel
    Producttype Dop

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 631270 8
    EAN/GTIN 4991644004058
    Nummer fabrikant 2440M 8mm

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Gesmeed van hoogwaardig staal, binnenzijde aangeschuind voor snel aangrijpen van de schroefkop.

    Materiaal:

    Chroom-vanadiumstaal, verchroomd.