2 reciprozaagbladen ″precision wood″ 240 x 1,5 mm

Artikelnummer: 631139000
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Reciprozaagblad

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 631139000
EAN/GTIN 4007430424730
Nummer fabrikant 631139000

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voor de professionele toepassingen op de bouwplaats en in de tuin

Kenmerk:

  • Versie: Set / grond / tand-gehard
  • Dikte: 1.5 mm
  • Voldoet aan Bosch Type: S 1531 L.
  • Totale lengte: 240 mm
  • Materiaalontwerp: HCS
  • Materiaal geschiktheid: Hout (ook vochtig) 15-190 mm / brandhout / boshout
  • Productbeschrijving: Voor professionele toepassingen op de bouwplaats en in de tuin
  • Verkoopeenheid: Steek van 2
  • tanden: 5.0 mm/ 5 TPI

Downloads en documenten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen