2 reciprozaagbladen ″precision wood″ 150 x 1,25 mm

Artikelnummer: 631120000
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
Producttype Reciprozaagblad

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 631120000
EAN/GTIN 4007430424549
Nummer fabrikant 631120000
L-nummer L01750 400

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voor de professionele toepassingen op de bouwplaats en in de tuin

Kenmerk:

  • Uitvoering: Taps toelopend / geslepen
  • Dikte: 1.25 mm
  • Voldoet aan Bosch Type: S 644 D.
  • Totale lengte: 150 mm
  • Materiaalontwerp: HCS
  • Materiaalgeschiktheid: Hout 6-100 mm / spaanplaat 6-60 mm / triplex / plastics / speciaal voor dompelsnedes
  • Productbeschrijving: Voor professionele toepassingen op de bouwplaats en in de tuin
  • Verkoopeenheid: Steek van 2
  • tanden: 4.0 mm/ 6 TPI

Downloads en documenten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen